Jeu de compartimentage, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 50/1

Réf.: 687461 N° de catalogue.: 950560
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 36×24
Hauteur 25 mm
Largeur 900 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 36
Profondeur en G 24
Hauteur de cuvette 25 mm
Pour hauteur de tiroir 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
pour largeur utile de tiroir en G 36
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 900 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Matière Plastique
Poids 2,51 kg
Type de produit Cuvette pour tiroirs

Identification et classification

Référence article 687461
Numéro de catalogue 950560
EAN / GTIN 4062406153519
Réf. fabricant 950560 50/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cuvettes bacs et séparations enfichables en plastique. Intérieur des cuvettes bacs alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 36×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×24G.

Contenu:

Cuvettes bacs 1K 951415: 24 × réf. 6×6/4
Séparations enfichables pour cuvettes bacs (10 pièces) 951275: 10 × réf. C