Metre pliant bois jaune rivets recouv., Longueur: 2m

Réf.: 354764 N° de catalogue.: 466005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: CE III

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Longueur 2 m
Largeur 16 mm
Epaisseur 3,3 mm
Type de produit Mètres pliants

Identification et classification

Référence article 354764
Numéro de catalogue 466005
EAN / GTIN 4007368120025
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches serrées en hêtre de haute qualité.
Jaune clair sur toute la longueur, doré par immersion.
Plaques d’articulation enveloppantes très résistantes avec ressorts en acier trempé et rivets invisibles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier