Piles alcalines au manganèse, Format international: LR14

Réf.: 708938 N° de catalogue.: 081561
Fixer le prix 2 Unité (CHF 2,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.40
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Format international Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile Baby, C
Format international LR14
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 68,5 g
Type de produit Piles

Identification et classification

Référence article 708938
Numéro de catalogue 081561
EAN / GTIN 4008496810369
Réf. fabricant 04914110412
Fabricant/personne responsable VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Description

Exécution:

Pile alcaline au manganèse de marque, performante et de haute qualité VARTA LONGLIFE Power pour une utilisation dans des appareils gourmands en énergie. Qualité “Made in Germany” (sauf 6LR61). Capacité de stockage garantie de 10 ans.

Livraison:

2 pièces.