Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 200/6mm

Réf.: 702916 N° de catalogue.: 312931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 6
⌀ ext. A 200 mm
Passage E 55 mm
Hauteur sans mors H1 78 mm
Hauteur avec mors H2 107 mm
⌀ centrage B 106,4 mm
Poids 19 kg
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 702916
Numéro de catalogue 312931
EAN / GTIN 4062406154813
Réf. fabricant 312931 200/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

Avec: 1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 3 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange 312971312986.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier