Pack promotionnel Forets carbure monobloc HOLEX Pro Steel, Weldon DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: 677716 N° de catalogue.: GG1669
Fixer le prix 5 Unité (CHF 25,94 / 1 Unité)
Prix HT CHF 120.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ nom. DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Méthode d'usinage HPC
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,22 mm/tr
Sommaire 5
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 677716
Numéro de catalogue GG1669
EAN / GTIN 4045197986863
Réf. fabricant GG1669 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les arêtes principales droites et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus.
Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.
Comme 122502.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×⌀ nominal.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier