Fraise lime rotative fine Denture P - plastique, Carbure, Type: AS0625

Réf.: 672527 N° catalogue.: 547330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture P
Abréviation denture P
Type de denture Plastique
Degré de finesse de la denture fin
Type d'outils Carbure
Empreinte sur les surfaces frontales coupe en bout à deux arêtes
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 64 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 672527
Numéro de catalogue 547330
EAN / GTIN 4045197973177
Réf. fabricant 547330 AS0625
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des dents permet de réduire les efforts de coupe et d'éviter les fraisages de fibres. Forme cylindrique (ZYA).
Géométrie de coupe idéale pour les PRFC/PRFV durs avec teneur en fibres > 40%.

Utilisation:

Dressage, détourage et ébavurage de plastiques (essentiellement ceux renforcés de fibres).