Pack promotionnel Foret hélicoïdal HSS N

Réf.: 651506 N° de catalogue.: GG1365
Fixer le prix 20 Unité (CHF 1,23 / 1 Unité)
Prix HT CHF 22.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 20 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,5 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 39 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Sommaire 20
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article 651506
Numéro de catalogue GG1365
EAN / GTIN 4045197910806
Réf. fabricant GG1365 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant.
Forets destinés à la fabrication en série.
Comme 114360.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier