Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180, Type: 45

Réf.: 646828 N° de catalogue.: 574495
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 55.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NOVOFLEX-B
Matériau garnissage Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 180
⌀ brosse D1 48 mm
⌀ queue Ds 5,7 mm
Longueur de travail L3 70 mm
Pour ⌀ alésage 41,1 mm - 45 mm
Vitesse de rotation recommandée 350 min-1 - 700 min-1
Type de produit Brosse intérieure

Identification et classification

Référence article 646828
Numéro de catalogue 574495
EAN / GTIN 4013349528483
Réf. fabricant 9828036348
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de billes en carbure de silicium flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la coupe d’arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage. Génère des surfaces adoucies uniformes à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier