Fraise à chanfreiner de précision, longue 90°, TiAlN, ⌀ ext. Dc: 8,3mm

Réf.: 644007 N° catalogue.: 150377
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 8,3 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2 mm
Longueur totale L 105 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M4
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
⌀ pré-perçage 2 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 644007
Numéro de catalogue 150377
EAN / GTIN 4045197867582
Réf. fabricant 150377 8,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraises à chanfreiner de précision, fabriquées selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN 335-C, à longue queue cylindrique.
Géométrie spéciale à pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents.
Nouvelle conception de revêtement spécial TiAlN pour des durées de vie élevées.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation sans vibrations de chanfreins ronds et précis à 90°.