Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, Filetage M: M12

Réf.: 617960 N° de catalogue.: 370057
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 67.70
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12
⌀ ext. D 20 mm
⌀ ext. D1 10,5 mm
Longueur 1 18 mm
Longueur de col L2 12 mm
Charge admissible maximale (statique) 25 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Identification et classification

Référence article 617960
Numéro de catalogue 370057
EAN / GTIN 2050001888136
Réf. fabricant K0282.912
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Bille en carbure.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085 − 370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.