Roue de polissage Nylon / toile, fin, ⌀ tête×largeur de tête: 40X20mm

Réf.: 617086 N° catalogue.: 554930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.75 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 5.60 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 280 / 240
Degré de finesse fin
⌀ tête 40 mm
Largeur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 7 500 min-1
Vitesse de rotation max. 14 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 617086
Numéro de catalogue 554930
EAN / GTIN 4045197803771
Réf. fabricant 554930 40X20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Grâce à la combinaison de la toile, l'efficacité abrasive du tissu est renforcée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.