Cône de centrage rotatif, tronqué, ⌀ max. / cône morse: 200/5

Réf.: 616679 N° de catalogue.: 323000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / cône morse Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse 5
⌀ min. 50 mm
Longueur tête (L) 136 mm
Erreur de concentricité max. 0,01 mm
Vitesse de rotation max. 1 800 min-1
Pour poids de pièces sur D 2 000 kg
Pour poids de pièces sur D1 1 000 kg
Angle de cône a 75 degré
Type de produit Pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 616679
Numéro de catalogue 323000
EAN / GTIN 4045197774798
Réf. fabricant 323000 200/5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Le cône est tronqué.
  • Construction particulièrement robuste à roulements surdimensionnés.
  • Le roulement lubrifié avec une graisse spéciale n'exige aucun entretien.
  • Le cône de centrage et la queue conique sont réalisés dans un matériau de qualité, entièrement trempés et rectifiés avec précision.

 

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour l'usinage de corps creux, de tubes, etc. Particulièrement adaptés pour l'usinage dur avec en même temps une exigence de précision élevée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier