Mini-scie à archet Poignée ergonomique

Réf.: 615053 N° de catalogue.: 581195
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Longueur lame: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lame 150 mm
Position de la poignée réglable non
Lame de scie montée Lame de scie universelle
Adéquation du matériau de lame de scie Métal; Aluminium; Bois; Plastique
Type de produit Scies à archet

Identification et classification

Référence article 615053
Numéro de catalogue 581195
EAN / GTIN 4045197786203
Réf. fabricant 581195
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Scie à archet compacte avec poignée ergonomique pour un travail sans effort dans des endroits difficiles d'accès. La forme dynamique garantit un flux de force idéal et améliore le contrôle au niveau de la lame de scie. Réglage progressif de la tension de la lame à l'aide de la vis moletée.
Longueur de lame 150 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame universelle pour le métal, l'aluminium, le bois et le plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier