Fraise à chanfreiner, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Réf.: 613445 N° de catalogue.: 210410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Norme: Norme usine
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Série TopCut
Revêtement TiAlN
⌀ fraisage 6,3 mm
Nuance HB740
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90
Longueur de coupe 6,2 mm
⌀ queue 7,2 mm
Norme Norme usine
Graduation des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique M3
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Long. tête l 16 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Queue GARANT TopCut
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Identification et classification

Référence article 613445
Numéro de catalogue 210410
EAN / GTIN 4045197804259
Réf. fabricant 210410 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Acier < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
35
CuZn
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier