Jeu d'embouts avec manche universel et douilles 26 pièces

Réf.: 535863 N° de catalogue.: 676130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 26 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kraftform Kompakt Zyklop
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces 26
Manche universel Cliquet de précision Zyklop Speed 1/4 pouce
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 535863
Numéro de catalogue 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Réf. fabricant 30 33 160
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour utilisation manuelle ou sur machine. Manche de tournevis Kraftform avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1; 2; 3
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1; 2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3 pour 6 pans creux: 1 de chaque 674240 réf. 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Torx®: 1 de chaque 674245 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièce 674260 réf. 5,5
Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce − porte-embouts 1/4 pouce
Cliquet de précision “Zyklop Speed” 1/4 pouce: 1 pièce 632390 avec tête orientable
Garant rallonge 1/4: 1 pièce 150 mm avec bague de rotation rapide