Marqueur à peinture SL100, Couleur d’écriture: R

Réf.: 535440 N° catalogue.: 085160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
TVA incluse CHF 0.08
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur d'écriture rouge
Epaisseur de trait max. 3 mm
à séchage rapide oui
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Référence fabricant SL.100
Type de produit Marqueurs à peinture

Identification et classification

Référence article 535440
Numéro de catalogue 085160
EAN / GTIN 3660447100724
Réf. fabricant 31240320
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Peinture inodore, pointe ronde. Résistante à l'eau et aux UV.
Pour marquages de 2 – 4 mm de large.

Utilisation:

Pour inscriptions et marquages sur toutes les surfaces propres.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier