Tuyau métallique flexible avec raccord coulissant, Raccord fileté: M10

Réf.: 534817 N° de catalogue.: 083588
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Raccord fileté Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Raccord fileté M10
⌀ tuyau 9 mm
Pression d'éclatement tuyau 1 650 bar
Type de produit Tuyau

Identification et classification

Référence article 534817
Numéro de catalogue 083588
EAN / GTIN 4016553256678
Réf. fabricant 32 566 78
Fabricant/personne responsable MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Description

Adapté(s) pour:

Pompes de graissage avec raccord fileté M10×1.