Bande abrasive Corindon normal (A) KK711X, 150×2000 mm, Grain: 180

Réf.: 504390 N° de catalogue.: 558130
Prix par 1 Unité (CHF 8,20 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 16.40 / 1 Unité
    (CHF 8,20 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF 13.65 / 1 Unité
    (CHF 6,83 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK711X
Abréviation de l'abrasif A
Grain 180
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 150 mm
Longueur bande abrasive 2 000 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 504390
Numéro de catalogue 558130
EAN / GTIN 4018875383438
Réf. fabricant 738343
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Tissu X robuste pour enlèvement de matière important sur des ponceuses fixes.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier