Graisse de pulvérisation White Lithium Grease, Contenance: 500ml

Réf.: 448413 N° de catalogue.: 083058
Prix par 1 Unité (CHF 34,14 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
TVA incluse CHF 0.77
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 17.07 / 1 Unité
    (CHF 34,14 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF 14.37 / 1 Unité
    (CHF 28,74 / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur blanc
Point d'ébullition 60 °C - 100 °C
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; GHS09: Environnement
Type de produit Lubrifiants

Identification et classification

Référence article 448413
Numéro de catalogue 083058
EAN / GTIN 5412386004940
Réf. fabricant 30515-AD
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Graisse de pulvérisation blanche universelle à base de PTFE avec adhérence élevée. Protège et lubrifie durablement les pièces mobiles et les surfaces de frottement (par ex. chaînes, roulements à billes, charnières), même en cas de sollicitations maximales (max. 120 °C). Résistant à l’eau et aux pressions élevées.
Protège de l’humidité. Utilisation aisée: d’abord, s’écoule facilement, puis durcit et adhère. Prévient les dégâts dus à l’usure et à la corrosion.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier