Manche de marteau en Hickory avec gaine de protection et coin cylindrique, Longueur manche: 320mm

Réf.: 432435 N° de catalogue.: 751650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur manche 320 mm
Pour ⌀ tête 40 mm; 50 mm
Protection du manche Nylon
Matériau Hickory
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 432435
Numéro de catalogue 751650
EAN / GTIN 4045197379641
Réf. fabricant 751650 320
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de marteau en Hickory cintré avec gaine de protection en nylon et coin cylindrique.

Adapté(s) pour:

Marteaux rivoirs GARANT 750110 et maillets à frappe amortie GARANT 754120 / 754160.

Adapté(s) pour:

750110 pesant: 500 g
754120 / 754160 avec ⌀ tête: 40; 50 mm

Remarque(s):

Pour marteaux 750110 réf. 100, voir manches de rechange 751700 réf. 260.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier