Serre-joints tout acier, Capacité de serrage: 160mm

Réf.: 411386 N° de catalogue.: 860550
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 15,5×7,5 mm
Capacité de serrage 160 mm
Porte-à-faux 80 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 411386
Numéro de catalogue 860550
EAN / GTIN 4045197335074
Réf. fabricant 860550 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Vis brunie. Avec capuchons de protection en plastique.