• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paroi crantée longueur 390 mm 120 mm

Réf.: 394191 N° de catalogue.: 916494
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Pièce (TVA incluse)
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Longueur 390 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 394191
Numéro de catalogue 916494
EAN / GTIN 4045197564344
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, bleu acier RAL 5011, revêtement par poudre.

Adapté(s) pour:

Tiroirs des servantes d’atelier.
Servantes d'atelier 916300; 916302; 916310; 916320.
Etablis mobiles916330; 916331; 916332; 916333; 916338; 916340; 916480; 916485.