PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 2/25mm

Réf.: 393905 N° de catalogue.: 675281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Norme DIN ISO 1173
Taille empreinte cruciforme 2
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 393905
Numéro de catalogue 675281
EAN / GTIN 7610733211319
Réf. fabricant C6.190/2

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d’entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de codage couleur et de protection antirouille attrayante.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.