Jeu de clé mâle coudée pour Torx® et 6 pans, Nombre d'outils: 17

Réf.: 358391 N° de catalogue.: 953145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 17 Unité (TVA incluse)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 17
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 358391
Numéro de catalogue 953145
EAN / GTIN 2000001038581
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. <b>Couche supérieure anthracite,</b> la partie inférieure <b>contraste par sa couleur grise</b> pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953145: 1 pièce
Clés mâles coudées PB SWISS TOOLS 627140 réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque
Clés mâles coudées PB SWISS TOOLS pour Torx® 624850 réf. TX6 ; TX7 ; TX8 ; TX9 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX25: 1 pièce de chaque