Kit pour mesure de la perpendicularité TESA MICRO-SQUARE, Plage de mesure: 610mm

Réf.: 354458 N° catalogue.: 445225
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 8,935.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: TESA Link Connector TLC; Port USB; Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TESA MICRO-SQUARE
Norme Norme usine
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 610 mm
Lecture commutable mm / pouce
Précision de répétabilité (2 σ) 0,5 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 2,4 µm
Interface TESA Link Connector TLC; Port USB; Port USB
Métrologie numérique
Hauteur 697 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 167 mm
Poids 7,7 kg
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 354458
Numéro de catalogue 445225
EAN / GTIN 2000001037072
Réf. fabricant 05330401

Description

Exécution:

Kit pour une mesure très précise de la perpendicularité. Le chariot glisse uniformément sur un rail de guidage très précis et garantit ainsi une répétabilité de 0,5 µm. Affichage rapide des résultats de mesure sur l’afficheur TWIN-T10 et le palpeur de mesure inductif GT31. Lecture claire et sans erreur grâce aux graduations détaillées. Construction robuste pour une utilisation dans les environnements de production.

Avantage(s):

  • Grande précision de mesure de la perpendicularité.
  • Mesure rapide.
  • Utilisation possible dans les ateliers.
  • Utilisation aisée.
  • Certificat d’étalonnage SCS gratuit.

Livraison:

Avec afficheur TWIN-T10 434716 réf. T10; palpeur inductif à levier 434779 réf. GT31, tournevis, certificat d’étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Support de mesure angulaire, support de palpeur de mesure, touche de mesure cylindrique pour GT31.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier