Vis à tête six pans avec écrous DIN 601 / ISO 4016-4.6 zingué au feu M20x150 mm

Réf.: 336995 N° de catalogue.: 998
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 150 mm
d1 M20
Norm ISO 4016
tige partiellement filetée
b 52 mm
matériau acier
surface zingué au feu
e 32,95 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 30 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 336995
Numéro de catalogue 998
EAN / GTIN 7612428247269
Réf. fabricant 401820150464

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier