Rondelles pour constructions mét PK C DIN 7989-1-acier 100 HV zingué au feu 11 mm

Réf.: 331641 N° de catalogue.: 505
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
13 100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M10
Norm DIN 7989-1
classe de résistance 100 HV
matériau acier
surface zingué au feu
s 8 mm
d2 20 mm
d1 11 mm

Identification et classification

Référence article 331641
Numéro de catalogue 505
EAN / GTIN 7610363136532
Réf. fabricant 798911218104

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier