Pince de serrage ER DUO-LOCK, ER 20, Interface DUO-LOCK: DL10

Réf.: 329772 N° de catalogue.: 220387
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 275.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 15488-A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 20
Norme ISO 15488-A
Interface DUO-LOCK DL10
L2 5,48 mm
A 13 mm
⌀ D2 9,6 mm
Couple recommandé 20 Nm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 329772
Numéro de catalogue 220387
EAN / GTIN 4034221155153
Réf. fabricant 81.200.0130.DL10
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Description

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.