• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Serre-joints à serrage parallèle, Capacité de serrage: 87mm

Réf.: 248810 N° de catalogue.: 862200
Nouveau produit
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 50 mm
Capacité de serrage 87 mm
Tige filetée M8
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 248810
Numéro de catalogue 862200
EAN / GTIN 4008158006826
Réf. fabricant PA70
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Mors entièrement en acier, réglage parallèle par 2 tiges filetées, galvanisé brillant.