Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 100/16

Réf.: 245539 N° de catalogue.: 341000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 100/16
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
⌀ ext. 43 mm
Longueur mandrin ouvert 80 mm
Longueur mandrin fermé 91,5 mm
Cône intérieur B 16
⌀ cône intérieur max. 15,733 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 245539
Numéro de catalogue 341000
EAN / GTIN 4250261510558
Réf. fabricant 100 0100 B16 0
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

Mandrins porte-forets à trois mors hautes performances. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d’usure trempées et interchangeables.

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 − 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier