Douille de réduction CM allongée, MK extérieur / intérieur: 2/1

Réf.: 245516 N° de catalogue.: 343520
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20 mm
Longueur totale 160 mm
Longueur de col cote A 76 mm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 245516
Numéro de catalogue 343520
EAN / GTIN 4045197295095
Réf. fabricant 343520 2/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille de réduction allongée (cône intérieur + petit que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.