Foret à centrer carbure monobloc A, non revêtu, ⌀ DC k13: 4mm

Réf.: 238508 N° de catalogue.: 121000
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC k13 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k13
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k13
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 4 mm
Pour ⌀ pièce 40 − 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Tolérance de queue h6
Longueur totale L 56 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Identification et classification

Référence article 238508
Numéro de catalogue 121000
EAN / GTIN 4045197038388
Réf. fabricant 121000 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Taillés directement dans le barreau de carbure. Goujures hélicoïdales.