Fraise torique carbure monobloc, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 5/0,5mm

Réf.: 236395 N° de catalogue.: 206280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,2×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 6 mm
Rayon de coupe R1 0,5 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 4,6 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,013 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 0,014 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 236395
Numéro de catalogue 206280
EAN / GTIN 4045197123954
Réf. fabricant 206280 5/0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
155
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
65
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
Fonte GG(G)
K
100
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec double angle de dépouille latérale.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Utilisation:

Spécialement conçues pour l’usinage à grande vitesse dans la fabrication de moules et d’outils pour le copiage. Excellents résultats en fraisage à sec.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 206333.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier