Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo5, ⌀: 25mm

Réf.: 235735 N° de catalogue.: 085928
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 400 N
25 mm
Hauteur 35 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 7 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 200 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 235735
Numéro de catalogue 085928
EAN / GTIN 2050000965180
Réf. fabricant E756

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d’attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d’ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.