Fraise à chanfreiner carbure monobloc 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 25mm

Réf.: 231543 N° catalogue.: 150382
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour chanfreinage conique suivant DIN 74 BF M12
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 3,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 231543
Numéro de catalogue 150382
EAN / GTIN 4045197086556
Réf. fabricant 150382 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
Fonte GG(G)
K
25
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Similaires à DIN 335-C. Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale. Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations. ⌀ 6 et 8 en carbure monobloc, à partir de ⌀ 10 têtes en carbure monobloc avec queue brasée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier