Alésoir CN H7, non revêtu, ⌀ nom. DC mm ou pouces: 2

Réf.: 231513 N° de catalogue.: 162900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC mm ou pouces Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non
  • Queue: DIN 1835 A avec h6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2 mm
Revêtement non revêtu
Tolérance H7
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Queue DIN 1835 A avec h6
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur de col L1 24 mm
Longueur totale L 49 mm
Nombre de dents Z 4
⌀ queue Ds 2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,15 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Vert
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 231513
Numéro de catalogue 162900
EAN / GTIN 4045197089625
Réf. fabricant 162900 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
5
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Fonte GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Adaptée CN similaire à DIN 212 avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Pour une précision de concentricité et une sécurité de processus optimales. L’acquisition d’adaptateurs spéciaux n’est pas nécessaire.
Avec arêtes longues et hélice à gauche.
≤ ⌀ réf. 1,7 avec 3 dents; ≥ ⌀ réf. 1,8 nombre de dents pair et pas différentiel. ≤ ⌀ réf. 3,7 avec pointe de centrage des deux côtés; ≥ ⌀ réf. 3,8 avec trous de centrage des deux côtés.
Tolérance de coupe ou de fabrication des alésoirs suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Remarque(s):

Alésoirs en dimensions 1/100, voir 162902.
Alésoirs pour diamètre et ajustement suivant indication, voir 162951

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier