Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 300mm

Réf.: 226433 N° de catalogue.: 861310
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant STBM
Section du rail 40×20 mm
Capacité de serrage 300 mm
Porte-à-faux 175 mm
Poids 5,6 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226433
Numéro de catalogue 861310
EAN / GTIN 4008158007588
Réf. fabricant STB30M
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.
Inclinable jusqu'à 35°.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l’automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. Pression de serrage maximale jusqu’à env. 22000 N.