Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 100mm

Réf.: 226397 N° de catalogue.: 860100
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
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 100 mm
Section du rail 15×5 mm
Porte-à-faux 50 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226397
Numéro de catalogue 860100
EAN / GTIN 4008158004051
Réf. fabricant 860100 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117