Grattoir de précision avec manche en plastique

Réf.: 226289 N° de catalogue.: 836200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
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
Longueur lame 80 mm
Largeur lame 8 mm
Longueur totale 185 mm
Matériau poignée Plastique
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 226289
Numéro de catalogue 836200
EAN / GTIN 4024089103144
Réf. fabricant 50274708000
Fabricant/personne responsable Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Description

Exécution:

Lame profilée creuse triangulaire et étroite.
Acier au chrome-vanadium, manche en plastique, lame avec protection plastique.