{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur totale | 180 mm | |
| ⌀ aimant | 11 mm | |
| Longueur aimant | 40 mm | |
| Type de produit | Aimants |
| Référence article | 225298 | |
| Numéro de catalogue | 081640 | |
| EAN / GTIN | 4260131234842 | |
| Réf. fabricant | 420/05 | |
| Fabricant/personne responsable | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de |