Colonne de mesure numérique V7 700

Réf.: 2187266 N° de catalogue.: Z444890
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 7,740.00
y compris TAR CHF 10.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 711 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2 + L/400 µm
Précision de répétabilité (2 σ) 1µm µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 8 µm
Interface USB / RS232
Force de mesure 0.75N - 1.5N N
Poids 25 kg

Identification et classification

Référence article 2187266
Numéro de catalogue Z444890
EAN / GTIN 2000001176498
Réf. fabricant 700 110 20 07

Description

Description:

Dotées d'un affichage entièrement tactile et de supports de touches latéraux ayant fait leurs preuves depuis plusieurs décennies, les V7 se positionnent comme instruments universels pour l'atelier.

Bien qu'il ait été entièrement repensé, l'interface conserve la philosophie des instruments Trimos et l'utilisateur n'aura aucune difficulté à le prendre en main rapidement.

L'écran tactile permet de simplifier l'utilisation au maximum car aucune information superflue n'est affichée et le nombre de boutons de fonctions peut être limité au stricte nécessaire.

Des fonctions ordinairement considérées comme complexes telles que 2D, programmation, et statistiques deviennent un jeu d’enfant. Il en ressort un confort d'utilisation inégalé et par conséquent un gain de productivité conséquent.

Les 2 supports de touches latéraux sont issus des générations d'instruments ayant forgé la réputation de Trimos. Leur grande robustesse et flexibilité permettent l'utilisation de touches très variées jusqu'à 400 mm de longueur avec une répétabilité époustouflante.

Les V7 sont équipés de la manivelle de déplacement révolutionnaire permettant à l'utilisateur de choisir le mode de déplacement manuel ou motorisé.

Avantage(s):

  • Étendues de mesures de 400 à 1800 mm
  • Interface graphique simple et conviviale
  • Force de mesure réglable électroniquement
  • Déplacement manuel ou motorisé
  • 2D, programmation, statistiques
  • Vaste gamme d'accessoires
  • Tous les réglages possibles sans outils
  • Interfaces RS232 et USB
  • Transfert de données sans fil (en option)

Livraison:

  • TA-MG-104, Jauge d’étalonnage 25mm
  • TA-MI-101, Bille en rubis Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Support de pointe angulaire standard Ø8
  • TA-EL-133, Convertisseur AC/DC 240/24V - 2.5A (30W)
  • Couvercle de protection
  • Clé USB Trimos
  • Certificat d’étalonnage
  • Boîte de transport
  • Palette