{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| système | Slidebloc® ultra | |
| Modèle de garniture | Garniture avec rosace à clé | |
| matériau | inox | |
| Découpe | WC fente avec rouge/vert | |
| surface | titane | |
| Rosace | 52x52x5 mm, rosace à clipser | |
| ép.p. | 38 mm - 45 mm | |
| Classe d‘utilisation | EN 1906 Klasse 3 | |
| poignée | 135x60 mm Ø 20 mm | |
| forme en rosace | carrée | |
| Forme de poignée | Forme L | |
| Forme | 1100 | |
| Matériau de la porte | Bois; Métal; Plastique | |
| carré | 8 mm |
| Référence article | 2182193 | |
| Numéro de catalogue | 14885 | |
| EAN / GTIN | 4337272016962 | |
| Réf. fabricant | SBU-QTT110032 |