Jeu de fraises à ébavurer 150065 en coffret 90°

Réf.: 216179 N° de catalogue.: 150070
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 210.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 216179
Numéro de catalogue 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Réf. fabricant 150070
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Géométrie de coupe spéciale pour une coupe légèrement conique. Les copeaux sont évacués par l’alésage oblique dans le sens de la queue.

Livraison:

1 fraise de chaque: 150065 réf. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (plage chanfrein. 2 − 25 mm).
Présentation en: Coffret en plastique