Disque d’ébarbage GARANT Master Uni, ⌀ disque × largeur de disque: 125X7mm

Réf.: 2161310 N° catalogue.: 560007
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 10.35 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 8.60 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Uni
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Spécification CER24Q-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 125 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type de produit Disques d'ébarbage

Identification et classification

Référence article 2161310
Numéro de catalogue 560007
EAN / GTIN 4069515040273
Réf. fabricant 560007 125X7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain céramique (CER) auto-affûtant et le système de liant spécial hautes performances offrent une capacité de coupe nettement supérieure sans échauffement par rapport aux disques d’ébarbage traditionnels (A).
  • Productivité maximale grâce à un enlèvement de matière ultra-rapide.
  • Equilibre optimal entre, d’une part, un comportement de ponçage très doux et un effort minimum et, d’autre part, une longévité maximale.
  • Idéal pour le ponçage de surfaces dures en acier et en INOX, comme le meulage des arêtes, le surfaçage ou l’élimination de cordons de soudure.
  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage présentent une capacité d'abrasion et une durée de vie parfaitement adaptées au domaine d'utilisation concerné.
  • Formes : Disques d'ébarbage à moyeu déporté (formes 27, 28, 29)
  • Angle de meulage de 20° à 30°
  • Utilisation : Sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse périphérique maximale de 80 m/s, pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.

Spécification:

CER24Q-BF.