Démarreur ANSMANN 10.0

Réf.: 2153055 N° catalogue.: Z071997
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.68
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2153055
Numéro de catalogue Z071997
EAN / GTIN 4013674187874
Réf. fabricant 1900-0129

Description

Description:

Prêt pour les urgences !
On connaît tous cette situation : on rentre de vacances et la voiture ne démarre plus dans le parking – et personne avec des câbles de démarrage à l’horizon ! Ce problème appartient désormais au passé, car le démarreur pratique et compact d’ANSMANN se range parfaitement dans n’importe quel coffre grâce à sa pochette de rangement fournie.

Démarrage de batteries de véhicule 12V faibles
Avec ce démarreur compact mais puissant, une batterie de véhicule 12V faible (par ex. voiture, moto ou bateau) peut être redémarrée en quelques secondes.

Utilisation multifonctionnelle
L’appareil ne sert pas uniquement de démarreur pour véhicules, mais aussi de batterie externe portable et de lampe torche LED avec 3 fonctions (lumière continue / lumière stroboscopique / signal SOS).

Indicateur de capacité LED
D’une simple pression sur un bouton, l’indicateur de charge s’active et affiche la capacité actuelle par paliers de 25 % sur l’écran LED.

Sécurité
Grâce à la protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, la surcharge, les surintensités, la surchauffe et la charge inversée, la sécurité est une priorité absolue.

Livraison:

Démarreur, câble de démarrage, câble de charge USB-A vers Type-C, sac de rangement, mode d’emploi