Projecteur de Chantier Ansmann Trépied 11.500R

Réf.: 2131611 N° catalogue.: Z081236
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.18
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2131611
Numéro de catalogue Z081236
EAN / GTIN 2000001148808
Réf. fabricant 1600-0600

Description

Description:

Le compagnon idéal pour vos projets - le multitâche
Le Tripod 11.500R est un projecteur professionnel doté de la technologie LED SMD. Il s'intègre facilement aux tâches quotidiennes exigeantes dans et autour de la maison, dans les ateliers, les chantiers, l'industrie, le jardin, la cour ou le garage. Grâce à son format compact une fois plié, cette lampe de travail est facile à transporter. Avec ses pieds intégrés et pliables ainsi que sa fonction télescopique, un trépied est pratiquement inclus. Un enrouleur de câble avec support intégré pour l'adaptateur secteur est également disponible à la base. Les piquets intégrés dans les pieds sont également utiles sur les surfaces non stabilisées.

Puissante lumière en deux couleurs
Doté de deux modules LED universellement pivotants avec technologie LED SMD performante, ce projecteur génère une lumière intense. Il atteint une luminosité de jusqu'à 11 500 lm. Grâce à son large angle de faisceau, la lumière se répartit uniformément, éclairant aussi bien les petits détails que les grandes surfaces de manière homogène. La lumière des LED peut être réglée sur deux températures de couleur différentes : 4000K pour une lumière plus chaude et 6500K pour une lumière plus blanche. Cela permet de travailler confortablement avec la couleur de lumière souhaitée.

Robuste, résistant aux chocs et protégé contre les éclaboussures
Le boîtier robuste et résistant aux chocs est particulièrement solide face aux contraintes mécaniques (IK07). En mode batterie, le projecteur est protégé contre les éclaboussures (IPX4), vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre travail, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Performances techniques élevées
Cette lampe de travail est alimentée par une batterie Li-Ion de 4000 mAh, rendant le projecteur LED polyvalent et prêt à l'emploi partout. Elle offre 1,5 heure d'autonomie en mode 100%, 3 heures en mode 50% et jusqu'à 6 heures en mode 20%. Que ce soit en déplacement ou à domicile, le Tripod 11.500R offre un éclairage parfait. L'adaptateur secteur inclus permet également un fonctionnement sur secteur.

Port de charge USB
Le port de charge USB intégré permet de recharger facilement les smartphones et autres appareils similaires.

Prêt à l'emploi immédiatement
Les LEDs SMD nécessitent moins d'une seconde pour atteindre leur pleine puissance, offrant ainsi une lumière instantanée.

Avis aux consommateurs
Cette lampe est conçue pour une utilisation mobile. L'ampoule LED incluse n'est pas remplaçable et n'est pas adaptée à l'éclairage domestique.