Lame de scie circulaire PRO Construct Wood, 210x2,8x30 mm

Réf.: 2127803 N° catalogue.: Z591989
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 210 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 14
Largeur de coupe B 2,8 mm

Identification et classification

Référence article 2127803
Numéro de catalogue Z591989
EAN / GTIN 3165140194273
Réf. fabricant 2608640634

Description

Description:

Conçue pour couper le bois de construction - Vous avez besoin d'une lame de scie circulaire fiable pour couper du bois de construction ? Une lame de scie qui ne s'arrête pas lorsque vous heurtez un clou ou un résidu de béton ? Essayez la lame de scie circulaire PRO Construct Wood. Nous l'avons conçue solide et précise afin que vous puissiez l'utiliser pour des travaux difficiles, et ce pendant longtemps. La lame de scie circulaire PRO Construct Wood doit sa résistance, sa précision et sa durabilité exceptionnelles à une base en acier trempé et à des dents en carbure de haute qualité. La géométrie de la denture garantit que la lame est suffisamment robuste pour couper les clous et les résidus de béton. Elle intègre également des encoches de dilatation pour éviter l'accumulation de chaleur. L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles