SFS Mini Lampe 500R

Réf.: 2127138 N° catalogue.: Z070222
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.20
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
884 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 300 lm
Flux lumineux niveau 2 500 lm
Tension de la batterie 3,7 V

Identification et classification

Référence article 2127138
Numéro de catalogue Z070222
EAN / GTIN 2000001148723
Réf. fabricant SFS MINI LEUCHTE 500R

Description

Exécution:

  • Puissance lumineuse : 300 lumens, 500 lumens en mode Boost
  • Température de couleur env. 6000K
  • Batterie Li-Po intégrée 3,7 V / 600 mAh / 2,22 Wh
  • Temps de charge env. 2,5 heures
  • Autonomie jusqu'à 3 heures
  • Boîtier en aluminium robuste
  • Inclus : aimant pour un positionnement flexible de la lumière
  • Clip de maintien avec aimant de fixation
  • Indicateur de charge LED
  • Indice de protection IPX3 / IK07
  • Dimensions : L 89 x l 23 x H 20 mm
  • Couleur : noir

Description:

La Mini-Booster 500R est une lampe de travail compacte, maniable et puissante, idéale pour les inspections, les travaux sur les élévateurs, dans les ateliers ou en milieu industriel.
Grâce à la technologie LED COB, la lampe atteint une luminosité de 300 lumens et jusqu'à 500 lumens en mode Boost.
Les LED ont une température de couleur d'environ 6000K, offrant une lumière agréable et naturelle qui ménage les yeux.
La lampe est équipée d'un aimant de fixation et d'un clip avec un aimant intégré, permettant une fixation flexible.

La batterie lithium-polymère intégrée offre jusqu'à 3 heures d'autonomie et peut être rechargée via le port de charge Type-C.
L'indicateur de charge LED informe de manière fiable sur l'état de charge.
Avec son boîtier en aluminium robuste, la Mini-Booster 500R est également très résistante et durable.