BOSCH PRO Tile PC Plus scie-cloche, 41 mm, HS

Réf.: 2125396 N° catalogue.: Z782058
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

diamètre Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

d 41 mm

Identification et classification

Référence article 2125396
Numéro de catalogue Z782058
EAN / GTIN 6949509237125
Réf. fabricant 2608901560

Description

Description:

Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'une scie trépan diamantée standard - Obtenir une coupe précise dans les carreaux durs, la pierre ou même le verre est une tâche délicate pour tout professionnel. Mais avec vos compétences et la scie trépan PRO Tile, vous pouvez aborder le travail en toute confiance. Grâce aux concrétions diamant de qualité sur une couronne de coupe continue, vous pouvez commencer à couper en biais et vous n'avez même pas besoin de guide. La PRO Tile offre une conception très efficace et une grande durabilité. Les liaisons brasées entre les concrétions et le corps sont résistantes. Les fentes thermiques dissipent les accumulations de chaleur indésirables, garantissant des performances de longue durée. À utiliser avec le montage sans clé Bosch Power Change Plus : offrant précision et robustesse

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge