METABO Projecteur de Chantier sans fil BSA 18 LED 5000 DUO-S

Réf.: 2121522 N° catalogue.: Z081235
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
y compris TAR CHF 0.18
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Flux lumineux 5000
Nombre max. Hauteur 2,03 m
tension 18 V

Identification et classification

Référence article 2121522
Numéro de catalogue Z081235
EAN / GTIN 4061792236684
Réf. fabricant 601507850

Description

Description:


  • Lampe sur trépied avec deux projecteurs réglables individuellement, fournissant 5000 lumens pour un éclairage flexible et puissant sur toute la zone de travail
  • Éclairage optimal sous tous les angles grâce à deux projecteurs rotatifs et pivotants
  • Trépied stable avec réglage en hauteur facile jusqu'à 2 mètres pour un éclairage optimal dans toutes les situations
  • Montage et pliage en quelques secondes pour un déploiement rapide
  • Transport facile grâce à une taille pliée compacte, une poignée de transport pratique et un design léger
  • Deux niveaux de luminosité pour un éclairage optimal et une autonomie maximale
  • Autonomie de la batterie à puissance maximale: 25 minutes par ampère-heure (Ah), par exemple 4 heures avec un pack batterie LiHD 18V/10Ah ou 8 heures au premier niveau de luminosité
  • Plusieurs marques, un seul système de batterie : Ce produit est compatible avec toutes les batteries 18V et chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Remarque(s):

Autonomie max. par charge de batterie: Batterie 18V 4,0 Ah LiHD : 1,7 h / Batterie 18V 10,0 Ah LiHD : 4,2 h / (environ 25 minutes par Ah à luminosité maximale)